06B-1 Z 70 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D06B1070
Rubix:2137419
Hersteller:866153
EAN:3660338203381
06B-1 Z 70 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 70 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne70
ISO-Code06b-1
Richtdurchmesser212,3 mm
Außendurchmesser216,7 mm
Gesamtbreite5,3 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser25 mm
34,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen