Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Tegera 577-12, Größe: 12 | Hauptmaterial: HPPE | Schnittwiderstandswert: C
TEGERA® 577
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:577-12
Rubix:3316920
EAN:7340118373966

Dokumente
Produktdetails : 577 GR.12 GRAU-SCHWARZ Kälteschutzhandschuh mit Schnittschutz wasserdicht Level C
Der TEGERA® 577 Handschuh wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Schnittschutz zu bieten und dabei Komfort und Funktionalität in kalten und feuchten Umgebungen zu gewährleisten. Wasserdicht, warm und touchscreen-kompatibel vereint er Sicherheit mit praktischer Anwendbarkeit für Fachkräfte, die unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen tätig sind. Durch seine präzise Passform und gezielte Verstärkungen ist er die ideale Wahl für Tätigkeiten im Bereich der mittleren Handhabung.
Eigenschaften:
Der Handschuh überzeugt durch ein durchdachtes Design, das speziell für den Einsatz in schwierigen Umgebungen konzipiert wurde. Das warme Futter sorgt für eine effektive Wärmeisolierung, während die wasserdichte Membran vor Feuchtigkeit schützt. Synthetisches Leder in der Handinnenfläche erhöht die Abriebfestigkeit und verbessert den Griff. Die Konstruktion des Handschuhs gewährleistet ein gutes Fingerspitzengefühl, selbst bei niedrigen Temperaturen und die verstärkten Fingerpartien sorgen für eine längere Lebensdauer. Der verstärkte Zeigefinger sowie die Touchscreen-Kompatibilität bieten einen hohen funktionalen Mehrwert für Nutzer, die ihre Handschuhe in allen Situationen anbehalten möchten.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Synthetisches Leder
• Material Handrücken: Polyester
• Futter: Komplett gefüttert
• Futtermaterialien: HPPE, Polyester, Edelstahlfaser
• Länge: 225–260 mm
• Farben: Grau, Schwarz
Normen:
• EN 388: A1 (2X22C): Bewertet die Leistung gegenüber mechanischen Risiken wie Abrieb (2/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (2/4); der Schnittschutz erreicht Level C
• EN ISO 21420: Legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Tragekomfort und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest
• EN 511: (111): Klassifiziert den Schutz gegen Kälte durch Konvektion, Kontaktkälte und Wasserdurchlässigkeit
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits-Handschuhe und -Schuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals konsequent auf Arbeitssicherheit und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den verschiedensten industriellen Einsatzbereichen.
Eigenschaften:
Der Handschuh überzeugt durch ein durchdachtes Design, das speziell für den Einsatz in schwierigen Umgebungen konzipiert wurde. Das warme Futter sorgt für eine effektive Wärmeisolierung, während die wasserdichte Membran vor Feuchtigkeit schützt. Synthetisches Leder in der Handinnenfläche erhöht die Abriebfestigkeit und verbessert den Griff. Die Konstruktion des Handschuhs gewährleistet ein gutes Fingerspitzengefühl, selbst bei niedrigen Temperaturen und die verstärkten Fingerpartien sorgen für eine längere Lebensdauer. Der verstärkte Zeigefinger sowie die Touchscreen-Kompatibilität bieten einen hohen funktionalen Mehrwert für Nutzer, die ihre Handschuhe in allen Situationen anbehalten möchten.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Synthetisches Leder
• Material Handrücken: Polyester
• Futter: Komplett gefüttert
• Futtermaterialien: HPPE, Polyester, Edelstahlfaser
• Länge: 225–260 mm
• Farben: Grau, Schwarz
Normen:
• EN 388: A1 (2X22C): Bewertet die Leistung gegenüber mechanischen Risiken wie Abrieb (2/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (2/4); der Schnittschutz erreicht Level C
• EN ISO 21420: Legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Tragekomfort und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest
• EN 511: (111): Klassifiziert den Schutz gegen Kälte durch Konvektion, Kontaktkälte und Wasserdurchlässigkeit
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits-Handschuhe und -Schuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals konsequent auf Arbeitssicherheit und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den verschiedensten industriellen Einsatzbereichen.
Stärken
• Effektiver Schnittschutz der Stufe C für risikobehaftete Arbeitsumgebungen
• Vollständige Wärmeisolierung – ideal für kalte Arbeitsbereiche
• Wasserdicht für dauerhafte Einsätze in feuchtem Umfeld
• Touchscreen-fähig – keine Notwendigkeit zum Ausziehen der Handschuhe
• Angenehmer Sitz mit Fingerspitzengefühl für präzises Arbeiten
• Verstärkungen an Fingern und Zeigefinger für erhöhte Langlebigkeit
• Vollständige Wärmeisolierung – ideal für kalte Arbeitsbereiche
• Wasserdicht für dauerhafte Einsätze in feuchtem Umfeld
• Touchscreen-fähig – keine Notwendigkeit zum Ausziehen der Handschuhe
• Angenehmer Sitz mit Fingerspitzengefühl für präzises Arbeiten
• Verstärkungen an Fingern und Zeigefinger für erhöhte Langlebigkeit
Anwendungen
Der TEGERA® 577 eignet sich hervorragend für mittlere Handhabungstätigkeiten unter herausfordernden Bedingungen. Er wird empfohlen für Umgebungen mit Schnittgefahr, Kälte und Feuchtigkeit. Optimal einsetzbar ist er im Bau- und Handwerksbereich, in Lagerhäusern sowie bei industriellen Reinigungsarbeiten. Er ist gedacht für Fachkräfte, die zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen und Witterungseinflüssen benötigen, ohne auf Komfort und Funktionalität im Arbeitsalltag zu verzichten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 12 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | hppe |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | hppe, polyester, fasergarn aus rostfreiem stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,44 € exkl. MwSt.
/ Paar
29,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen