11-422-7 GELB/GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
HyFlex 11422
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-422-7
Rubix:2943854
Hersteller:11-422-7
EAN:0076490612993

Dokumente
Produktdetails : 11-422-7 GELB/GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Die HyFlex® 11-422 Handschuhe von Ansell sind die ideale Lösung für Aufgaben, die höchste Präzision erfordern. Sie wurden speziell für Arbeiten mit mittlerem Schnittschutzrisiko entwickelt und kombinieren Widerstandsfähigkeit, Komfort und Flexibilität. Dank der fingerlosen Konstruktion sind diese Handschuhe perfekt geeignet für filigrane Arbeiten, bei denen die Fingerfertigkeit entscheidend ist.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind für optimale Fingerfertigkeit konzipiert. Durch das fingerlose Design können Anwender kleine Komponenten präzise handhaben und komplexe Aufgaben mit erhöhter Genauigkeit ausführen. Die Beschichtung aus Polyurethan/Nitril sorgt für eine hervorragende Abriebfestigkeit. Zudem sind die Handschuhe hitzebeständig bis zu 100 °C. Die silikonfreie Ausführung minimiert das Risiko der Kontaminationsübertragung auf Metallen vor dem Lackieren.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
• Trägermaterial: Glasfaser, Polyamid
• Bündchenstil: Strickbund
• Feinheit (Gauge): 13
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 205-235 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau und Gelb
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X32B. Diese bescheinigt seine hervorragende Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (3/4) und Durchstichfestigkeit (2/4). Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt bei B. Die Handschuhe sind zudem für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit fortschrittlichen Technologien, welche Sicherheit und Komfort für die Anwender gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette von Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit. Ansell legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu sichereren und gesünderen Arbeitsumgebungen bei.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind für optimale Fingerfertigkeit konzipiert. Durch das fingerlose Design können Anwender kleine Komponenten präzise handhaben und komplexe Aufgaben mit erhöhter Genauigkeit ausführen. Die Beschichtung aus Polyurethan/Nitril sorgt für eine hervorragende Abriebfestigkeit. Zudem sind die Handschuhe hitzebeständig bis zu 100 °C. Die silikonfreie Ausführung minimiert das Risiko der Kontaminationsübertragung auf Metallen vor dem Lackieren.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
• Trägermaterial: Glasfaser, Polyamid
• Bündchenstil: Strickbund
• Feinheit (Gauge): 13
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 205-235 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau und Gelb
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X32B. Diese bescheinigt seine hervorragende Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (3/4) und Durchstichfestigkeit (2/4). Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt bei B. Die Handschuhe sind zudem für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit fortschrittlichen Technologien, welche Sicherheit und Komfort für die Anwender gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette von Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit. Ansell legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu sichereren und gesünderen Arbeitsumgebungen bei.
Stärken
• Fingerloses Design für optimale Fingerfertigkeit, ideal für präzise Aufgaben
• Polyurethan-/Nitril-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
• Guter Schnittschutz
• Silikonfreie Konstruktion zur Vermeidung von Kontaminationsübertragungen auf Metall vor dem Lackieren
• Hitzeschutz bei Kontaktwärme bis zu 100 °C
• Polyurethan-/Nitril-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
• Guter Schnittschutz
• Silikonfreie Konstruktion zur Vermeidung von Kontaminationsübertragungen auf Metall vor dem Lackieren
• Hitzeschutz bei Kontaktwärme bis zu 100 °C
Anwendungen
Die HyFlex® 11-422 Schutzhandschuhe werden für vielfältige Aufgaben empfohlen, wie das Montieren von Bauteilen, das Installieren und Ersetzen elektrischer Geräte sowie Arbeiten an Pressen. Sie sind optimal geeignet für industrielle Bereiche wie die Automobilindustrie, industrielle Ausrüstungen sowie Recycling- und Abfallwirtschaft. Ihr Design macht sie ideal für Umgebungen, die sowohl Präzision als auch Sicherheit erfordern, insbesondere beim Umgang mit empfindlichen Komponenten bei gleichzeitig gutem Schutz vor Schnitten und Hitze.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | glasfasern |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
14,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std