909-7 GRAU Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 909

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:909-7
Rubix:2503668
Hersteller:909-7
EAN:7340118300344
909-7 GRAU Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 909-7 GRAU Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 909 Handschuh ist ein dünner und flexibler Schnittschutzhandschuh, gefertigt aus der bio-basierten Dyneema®-Faser. Ideal für Präzisionsmontagearbeiten mit kleinen, spitzen Gegenständen, bietet er einen hervorragenden Griff und hohen Tragekomfort dank seines leichten Designs.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine extreme Leichtigkeit und den erhöhten Komfort aus, was eine große Bewegungsfreiheit ermöglicht. Trotz seiner Feinheit bietet er einen sehr guten Schnittschutz der Stufe B. Er ist zudem so konzipiert, dass er ein herausragendes Fingerspitzengefühl bietet, was ihn ideal für die präzise Handhabung kleiner Objekte macht. Das Futtermaterial verwendet die Dyneema® Diamond-Technologie und ist mit Nylon und Elasthan verstärkt, was dem Handschuh zusätzliche Flexibilität und Haltbarkeit verleiht. Die Dyneema®-Faser bietet auch einen ökologischen Vorteil, da ihre Herstellung den Bedarf an fossilen Rohstoffen reduziert und somit den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens verringert. Schließlich sorgt die glatte Beschichtung für einen optimalen Grip in verschiedenen Umgebungen, sei es trocken, nass oder schmutzig.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PU
• Trägermaterial: Bio-basiertes Dyneema®, Dyneema® Diamond-Technologie, Nylon, Spandex
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Feinheit: 18 Gauge
• Verfügbare Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 210-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau

Normen:
Der Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 3X41B, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (3/4), Rissbildung (4/4) und Durchstich (1/4) bescheinigt. Sein Schnittschutz nach ISO EN 13997 entspricht der Stufe B.

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, zeichnet sich das Unternehmen durch sein Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in verschiedenen industriellen Umgebungen.

Stärken

• Schnittschutz der Stufe B, reduziert das Verletzungsrisiko bei der Handhabung kleiner, spitzer Gegenstände
• Ultraleichtes Design für optimalen Komfort bei längeren Einsätzen
• Bio-basierte Dyneema®-Faser, trägt zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und zu mehr Nachhaltigkeit bei
• Hervorragendes Fingerspitzengefühl, ideal für Präzisionsarbeiten
• Polyurethan-Beschichtung für verbesserten Griff in trockenen, nassen oder schmutzigen Umgebungen

Anwendungen

Der TEGERA® 909 Handschuh ist besonders geeignet für Präzisionsmontagearbeiten, Qualitätskontrollen und Inspektionsaufgaben sowie für Tätigkeiten im Bauwesen, in der Metallverarbeitung und bei Installationsarbeiten. Er ist für leichte Handhabungsarbeiten konzipiert und bietet einen zuverlässigen Schutz in verschiedenen Industriebereichen wie der Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Logistik und vielen mehr.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialpolyethylen
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungfeucht
Abriebwiderstandswert3
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Farbegrau
HerkunftslandCN
16,24 € exkl. MwSt.
/ Paar
19,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe