880385 G-HIGH CUT PU E GR. 7 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh PU Level E EN 388 4.X.4.2.E

Hoch geschnittene e Handschuhe aus PU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:880385
Rubix:3237627
EAN:3660338337987
880385 G-HIGH CUT PU E GR. 7 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh PU Level E EN 388 4.X.4.2.E
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswerte
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880385 G-HIGH CUT PU E GR. 7 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh PU Level E EN 388 4.X.4.2.E


Entwickelt für präzise Handgriffe in risikoreichen Arbeitsumgebungen vereinen die HIGH-CUT PU E Handschuhe von GISS hohen Tragekomfort, zuverlässigen Schnittschutz und flexible Beweglichkeit.

Eigenschaften:
Diese schnittfesten Schutzhandschuhe sind nahtlos gestrickt aus High-Cut-Fasern in Kombination mit einer leichten Aramidfaser. Dadurch bieten sie eine hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Elastizität. Die 13er-Strickstärke sorgt für ausgezeichnete Fingerfertigkeit – optimal für präzise Arbeiten. Eine Polyurethan-(PU)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen gewährleistet sicheren Grip auf trockenen Oberflächen. Ein verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Lebensdauer in besonders beanspruchten Zonen. Zudem sind die Handschuhe atmungsaktiv und komfortabel, was sie auch für längeres Tragen bestens geeignet macht.

Spezifikationen:
• Nahtlos gestricktes Material für höchsten Komfort
• Material: High-Cut-Faser kombiniert mit leichter Aramidfaser
• Strickstärke: 13
• Beschichtung: PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
• Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
• Erhältlich in verschiedenen Größen
• Einzeln verpackt pro Paar

Normen:
Die HIGH-CUT Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie entsprechen folgenden Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb: 4/4, Weiterreißen: 4/4, Durchstich: 2/4, Schnittfestigkeit ISO 13997: E/F)

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren liefert GISS zuverlässige und zertifizierte PSA-Lösungen an fast 40.000 Kunden in ganz Europa. Als exklusive Marke von Rubix deckt GISS sämtliche Anforderungen der industriellen Sicherheit ab – mit einem umfassenden Sortiment, europaweiter Verfügbarkeit und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stärken

• Zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger schützt vor Rissen und Durchscheuern
• Sehr hohe Schnittfestigkeit durch High-Cut-Faser mit Aramidverstärkung
• Hervorragende Fingerfertigkeit für Präzisionsarbeiten dank 13er-Strickstärke
• Rutschfester Halt auf trockenen Oberflächen durch PU-Beschichtung
• Atmungsaktiver Handrücken für angenehmen Tragekomfort bei langer Nutzung

Anwendungen

• Allgemeine Handhabung & Logistik
• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Bauwesen
• Metallverarbeitung
• Fertigung & Produktion
• Kunststoffindustrie
• Lebensmittelindustrie
• Landwirtschaft
• Fischerei
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswerte
Hauptmaterialpara-aramid
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffhigh cut-faser + aramidfaser
7,06 € exkl. MwSt.
/ Paar
8,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe