11-757-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11755

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-757 11
Rubix:3259340
Hersteller:11757110
11-757-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertf
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-757-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Die Ansell HyFlex 11-757 Handschuhe bieten außergewöhnlichen Schnittschutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Ihr dünnes und leichtes Design gewährleistet exzellente Fingerfertigkeit und ist zudem mit Touchscreens kompatibel.

Eigenschaften:
Die Ansell HyFlex 11-757 Handschuhe sind mit der INTERCEPT™-Technologie ausgestattet, die einen herausragenden Schutz vor Schnittverletzungen bietet. Dank ihrer besonders dünnen und leichten Konstruktion bieten sie eine hohe Atmungsaktivität und ausgezeichnete Beweglichkeit. Die Polyurethan (PU)-Beschichtung sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit, während die ergonomische Passform sich optimal an die natürliche Handform anpasst. Zusätzlich sind diese Handschuhe mit Touchscreens kompatibel, sodass ein nahtloser Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben möglich ist.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon, Edelstahl, Polyester, Wolfram
• Bündchenart: Strickbund
• Garnstärke: 18 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 222–274 mm (abhängig von der Größe)
• Farbe: Schwarz
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der EN 388 mit einer Klassifizierung von 3X31F, die seine Abriebfestigkeit (3/4), Weiterreißfestigkeit (3/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 erreicht Level F. Zudem ist das Material dermatologisch getestet und von Dermatest® zertifiziert, um maximale Hautverträglichkeit zu gewährleisten.

Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, die den Anforderungen verschiedenster Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelverarbeitung gerecht werden. ANSELL zeichnet sich durch seine konsequente Innovationskraft aus und entwickelt hochmoderne Sicherheitsprodukte, die optimalen Schutz und höchsten Tragekomfort bieten. Das Unternehmen engagiert sich stark für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

Stärken

• Hervorragender Schnittschutz dank INTERCEPT™-Technologie zur Minimierung von Verletzungsrisiken
• Ultradünnes Design für maximale Fingerfertigkeit und Touchscreen-Kompatibilität
• PU-Beschichtung für exzellente Abriebfestigkeit und erhöhte Langlebigkeit
• Optimierte Ergonomie für eine perfekte Passform und natürlichen Tragekomfort
• Hautfreundliche Materialien, dermatologisch getestet für langanhaltenden, angenehmen Gebrauch
• Vielseitige Einsetzbarkeit für unterschiedliche industrielle Anwendungen

Anwendungen

Die Ansell HyFlex 11-757 Handschuhe eignen sich ideal für Tätigkeiten, die Präzision und Sicherheit erfordern. Sie sind besonders geeignet für Montage- und Inspektionsarbeiten, das Greifen und Fixieren von Bauteilen sowie die Endmontage. Zudem sind sie bestens einsetzbar bei Aufgaben, die den Umgang mit Feinbearbeitungsmitteln oder das Handling scharfkantiger Materialien wie Glasplatten oder Metallteile erfordern. Diese Handschuhe finden Anwendung in verschiedenen Industrien, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Elektronik sowie Glasproduktion, in denen hohe Präzision und zuverlässiger Schutz unerlässlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertf
Hauptmaterialnylon
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Farbeschwarz
18,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
21,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe