QS-CUT PU D GR. 7 Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU D, Größe 7
HANDSCHUHE QS-CUT PU D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880364
Rubix:2220460
EAN:3660338337802

Dokumente
Produktdetails : QS-CUT PU D GR. 7 Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU D, Größe 7
Wie der Name bereits andeutet, bieten die QS-CUT PU D Handschuhe einen Schnittschutz der Klasse D. Gleichzeitig bleiben sie besonders dünn und gewährleisten so hohen Tragekomfort sowie präzise Handhabung.
Eigenschaften:
Diese schnittfesten Schutzhandschuhe werden nahtlos aus HDPE-Fasern gefertigt, die für ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Schnitte bekannt sind. Mit einer 13er Gauge-Ausführung garantieren sie optimale Feinfühligkeit und hohe Sensibilität im Umgang mit Werkstücken. Die graue Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für einen sicheren und präzisen Griff, reduziert das Risiko des Abrutschens und erhöht die Langlebigkeit des Handschuhs bei intensiver Nutzung dank hoher Abriebfestigkeit.
Spezifikationen:
• Gestrickt aus hochfesten HDPE-Fasern
• Nahtlose Verarbeitung
• Anatomische Passform
• Gauge: 13
• PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
• Farbe: Grau
• Verfügbar in mehreren Größen
Normen:
Die QS-CUT PU D Handschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (Kategorie II). Sie erfüllen die Anforderungen der EN 21420 in Bezug auf allgemeine Eigenschaften und Prüfmethoden. Zudem sind sie nach EN 388 für mechanische Risiken zertifiziert mit folgenden Leistungswerten:
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Coupe-Test): X (nicht geprüft)
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 3/4
• Schnittschutz nach ISO 13997: D/F
Markeninformationen:
GISS, die Eigenmarke der Rubix-Gruppe, ist auf die Entwicklung von Persönlicher Schutzausrüstung und industriellen Sicherheitslösungen spezialisiert. Seit über 25 Jahren vertrauen rund 40.000 Fachkunden in Europa auf die hohe Qualität der Produkte. Das Sortiment deckt sämtliche Schutzbereiche ab – von Hand- und Fußschutz über Körperschutz, Kopf-, Augen-, Gehör- und Atemschutz bis hin zu Absturzsicherungen. GISS setzt auf sorgfältig ausgewählte Materialien und strenge Produktionsstandards, um Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit mehr als 650 Standorten in 22 Ländern verbindet GISS technisches Know-how mit Kundennähe innerhalb der Rubix-Gruppe.
Eigenschaften:
Diese schnittfesten Schutzhandschuhe werden nahtlos aus HDPE-Fasern gefertigt, die für ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Schnitte bekannt sind. Mit einer 13er Gauge-Ausführung garantieren sie optimale Feinfühligkeit und hohe Sensibilität im Umgang mit Werkstücken. Die graue Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für einen sicheren und präzisen Griff, reduziert das Risiko des Abrutschens und erhöht die Langlebigkeit des Handschuhs bei intensiver Nutzung dank hoher Abriebfestigkeit.
Spezifikationen:
• Gestrickt aus hochfesten HDPE-Fasern
• Nahtlose Verarbeitung
• Anatomische Passform
• Gauge: 13
• PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
• Farbe: Grau
• Verfügbar in mehreren Größen
Normen:
Die QS-CUT PU D Handschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (Kategorie II). Sie erfüllen die Anforderungen der EN 21420 in Bezug auf allgemeine Eigenschaften und Prüfmethoden. Zudem sind sie nach EN 388 für mechanische Risiken zertifiziert mit folgenden Leistungswerten:
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Coupe-Test): X (nicht geprüft)
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 3/4
• Schnittschutz nach ISO 13997: D/F
Markeninformationen:
GISS, die Eigenmarke der Rubix-Gruppe, ist auf die Entwicklung von Persönlicher Schutzausrüstung und industriellen Sicherheitslösungen spezialisiert. Seit über 25 Jahren vertrauen rund 40.000 Fachkunden in Europa auf die hohe Qualität der Produkte. Das Sortiment deckt sämtliche Schutzbereiche ab – von Hand- und Fußschutz über Körperschutz, Kopf-, Augen-, Gehör- und Atemschutz bis hin zu Absturzsicherungen. GISS setzt auf sorgfältig ausgewählte Materialien und strenge Produktionsstandards, um Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit mehr als 650 Standorten in 22 Ländern verbindet GISS technisches Know-how mit Kundennähe innerhalb der Rubix-Gruppe.
Stärken
• Hervorragende Abrieb- und Weiterreißfestigkeit durch robuste HDPE-Fasern
• Hohe Fingerfertigkeit und präzises Arbeiten dank feiner Gauge-Struktur
• Optimale Griffsicherheit in trockener Umgebung durch PU-Beschichtung
• Hohe Fingerfertigkeit und präzises Arbeiten dank feiner Gauge-Struktur
• Optimale Griffsicherheit in trockener Umgebung durch PU-Beschichtung
Anwendungen
Die QS-CUT PU D Schnittschutzhandschuhe sind ideal für industrielle Wartungsarbeiten, Montageprozesse in der Automobilindustrie, allgemeine Handhabungsaufgaben, Kabelbearbeitung sowie Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen. Sie eignen sich ebenfalls für den Umgang mit abrasiven oder glatten Materialien wie Stahlblech, Fliesen, Beton oder Keramik.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | phd-gewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std