7363-10 GRÜN Hitez-/Schnitt-Chemikalienschutzhandschuh TEGERA CRF

Chemikalienschutzhandschuh TEGERA 7363

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:7363-10
Rubix:2502424
EAN:7340118326634
7363-10 GRÜN Hitez-/Schnitt-Chemikalienschutzhandschuh TEGERA CRF

Technische Zusammenfassung

Größe10
Länge340 mm
Chemikalienschutzwertajkmnopt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7363-10 GRÜN Hitez-/Schnitt-Chemikalienschutzhandschuh TEGERA CRF


Der TEGERA® 7363 Handschuh bietet 3-in-1-Schutz vor Chemikalien, Schnittverletzungen und Hitze. Seine rutschfeste Beschichtung und das weiche Futter sorgen für einen hohen Tragekomfort und hervorragenden Grip.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist speziell entwickelt für den zuverlässigen Schutz in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen. Die Nitril-Beschichtung bildet eine undurchlässige Barriere gegen Flüssigkeiten, Öle und Chemikalien und gewährleistet dank der sandierten Oberfläche eine hervorragende Griffigkeit. Die integrierte CRF®-Technologie erhöht die Schnittfestigkeit, während das Futter mit 18-Gauge-Strick für Komfort und Flexibilität sorgt. Der Handschuh ist frei von Latex und Phthalaten und somit bestens geeignet für empfindliche Arbeitsbereiche. Zudem ermöglicht er das sichere Greifen von Gegenständen bei Temperaturen bis zu 100 °C, ohne Beeinträchtigung des Tastgefühls.

Spezifikationen:
• Stärke: 0,3 mm
• Länge: 340 mm
• Farbe: Grün
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Oberfläche: Sandiert
• Futter: Vollständig gefüttert
• Futtermaterial: 18-Gauge-Strick, CRF®-Technologie, Glasfaser, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

Normen:
• EN ISO 374-1 Typ A (AJKMNOPT): Schutz gegen folgende Chemikalien: Methanol (A), Aceton (J), Essigsäure (K), Salpetersäure (M), Natriumhydroxid (N), Ammoniak (O), Wasserstoffperoxid (P), Formaldehyd (T)
• EN ISO 374-5 (Virus): Bestätigt die Beständigkeit des Handschuhs gegen Viren und andere Mikroorganismen
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• EN 388 (4X32C): Sehr hohe Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (3/4), Durchstichfestigkeit (2/4) und Schnittschutz der Stufe C
• EN 420 +A1: Allgemeine Anforderungen an Gestaltung, Tragekomfort und Unbedenklichkeit
• Oeko-Tex Standard 100: Frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen – sicher für Hautkontakt

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, welche sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1949 steht die Marke für höchste Arbeitssicherheit und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den unterschiedlichsten industriellen Einsatzbereichen.

Stärken

• Kombinierter Schutz vor Chemikalien, Schnittverletzungen und Hitzeeinwirkung
• Hervorragende Griffigkeit auf rutschigen Oberflächen durch sandierte Nitrilbeschichtung
• Hohe Flexibilität und Tragekomfort für präzise Handhabung
• Frei von Latex und Phthalaten (ideal zur Allergieprävention)
• Flüssigkeits-, öl- und fettabweisend
• Geeignet für anspruchsvolle, korrosive Arbeitsumgebungen
• Oeko-Tex-zertifiziert (hautfreundlich und sicher im Gebrauch)
• Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit für längere Nutzungsdauer

Anwendungen

Der TEGERA® 7363 eignet sich ideal für mittelschwere Handhabungsarbeiten in gefährlichen Umgebungen. Empfohlen wird er für Branchen wie Bauwesen, Konstruktion, Petrochemie, Metallverarbeitung und Chemieindustrie. Ebenso ist er optimal für die Glas-, Holz- und Papierindustrie sowie den Maschinenbetrieb. Der Handschuh bietet einen zuverlässigen Schutz bei Arbeiten auf nassen, rutschigen, öligen, fettigen, korrosiven oder stark verschmutzten Oberflächen und ist perfekt geeignet für Bereiche mit Hitze, Feuchtigkeit oder chemischer Belastung.

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Länge340 mm
Chemikalienschutzwertajkmnopt
Hauptmaterialnitril
Farbegrün
Stärke0,3 mm
13,93 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe