80-400-11 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
40125009 Handsch. PowerFlex Yellow 80-400, Gr. 9
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:80-400-11
Rubix:3260647
Hersteller:80400110
EAN:0076490488369

Dokumente
Produktdetails : 80-400-11 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Die ActivArmr® 80-400 Arbeitshandschuhe von Ansell wurden entwickelt, um einen verbesserten thermischen Schutz und eine optimale Griffigkeit in kalten Umgebungen zu bieten. Dank ihres Fleece-Futters und der Beschichtung aus Naturlatex gewährleisten diese Handschuhe sowohl Komfort als auch Sicherheit.
Eigenschaften:
Die Handschuhe sind darauf ausgelegt, eine sichere und komfortable Handhabung bei kalten Temperaturen zu ermöglichen. Ihr Fleece-Futter und die Naturlatex-Beschichtung bieten eine wirksame Wärmedämmung für niedrige Temperaturen (-15 °C bei längerem Kontakt und -30 °C bei kurzem oder gelegentlichem Kontakt), ermöglichen aber auch das Halten von heißen Gegenständen bis zu 250 °C für 15 Sekunden. Darüber hinaus verbessert die rissartige Struktur der Handflächenbeschichtung die Griffigkeit auf trockenen und feuchten Oberflächen. Das nahtlose, ergonomische Design sorgt für eine perfekte Passform sowie eine hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit. Zusätzlich bieten sie Schutz gegen Schnitte und Abrieb. Schließlich gewährleistet die leuchtend gelbe Farbe des Trägermaterials eine hohe Sichtbarkeit, was das Risiko in schlecht beleuchteten Bereichen reduziert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturlatex
• Trägermaterial: Frottee-Acryl
• Bündchentyp: Gestricktes Handgelenk
• Strickstärke: 7 Gauge
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 250 - 290 mm (je nach Größe)
• Farbe: Gelb und Blau
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser Arbeitshandschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit einer Klassifizierung von 2231, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (2/4), Schnitt durch Klinge (2/5), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4) bescheinigt. Die ISO EN 13997 Schnittfestigkeit liegt auf Stufe C. Zudem bietet der Handschuh einen Hitzeschutz der Stufe 2, d. h. 15 Sekunden bei 250 °C, gemäß EN 407. Schließlich entspricht er der Norm EN 511, die seine Kontaktkältebeständigkeit auf Stufe 2 zertifiziert.
Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um die Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung zu erfüllen. ANSELL zeichnet sich durch sein starkes Engagement für Innovation aus, indem Produkte entwickelt werden, die modernste Technologien integrieren, um einen maximalen Schutz und Komfort zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmittelgerechten Sicherheitsanforderungen. Zudem legt ANSELL einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um ein sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld zu fördern.
Eigenschaften:
Die Handschuhe sind darauf ausgelegt, eine sichere und komfortable Handhabung bei kalten Temperaturen zu ermöglichen. Ihr Fleece-Futter und die Naturlatex-Beschichtung bieten eine wirksame Wärmedämmung für niedrige Temperaturen (-15 °C bei längerem Kontakt und -30 °C bei kurzem oder gelegentlichem Kontakt), ermöglichen aber auch das Halten von heißen Gegenständen bis zu 250 °C für 15 Sekunden. Darüber hinaus verbessert die rissartige Struktur der Handflächenbeschichtung die Griffigkeit auf trockenen und feuchten Oberflächen. Das nahtlose, ergonomische Design sorgt für eine perfekte Passform sowie eine hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit. Zusätzlich bieten sie Schutz gegen Schnitte und Abrieb. Schließlich gewährleistet die leuchtend gelbe Farbe des Trägermaterials eine hohe Sichtbarkeit, was das Risiko in schlecht beleuchteten Bereichen reduziert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturlatex
• Trägermaterial: Frottee-Acryl
• Bündchentyp: Gestricktes Handgelenk
• Strickstärke: 7 Gauge
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 250 - 290 mm (je nach Größe)
• Farbe: Gelb und Blau
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser Arbeitshandschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit einer Klassifizierung von 2231, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (2/4), Schnitt durch Klinge (2/5), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4) bescheinigt. Die ISO EN 13997 Schnittfestigkeit liegt auf Stufe C. Zudem bietet der Handschuh einen Hitzeschutz der Stufe 2, d. h. 15 Sekunden bei 250 °C, gemäß EN 407. Schließlich entspricht er der Norm EN 511, die seine Kontaktkältebeständigkeit auf Stufe 2 zertifiziert.
Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um die Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung zu erfüllen. ANSELL zeichnet sich durch sein starkes Engagement für Innovation aus, indem Produkte entwickelt werden, die modernste Technologien integrieren, um einen maximalen Schutz und Komfort zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmittelgerechten Sicherheitsanforderungen. Zudem legt ANSELL einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um ein sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld zu fördern.
Stärken
• Erhöhte Sichtbarkeit dank leuchtend gelber Farbe, wodurch das Risiko in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen reduziert wird
• Effektiver thermischer Schutz für extreme Temperaturen von -30 °C bis 250 °C
• Hervorragender Grip auf nassen und trockenen Oberflächen durch die rissartige Latexbeschichtung
• Lang anhaltender Tragekomfort dank weichem Fleece-Futter und ergonomischem Design
• Effektiver thermischer Schutz für extreme Temperaturen von -30 °C bis 250 °C
• Hervorragender Grip auf nassen und trockenen Oberflächen durch die rissartige Latexbeschichtung
• Lang anhaltender Tragekomfort dank weichem Fleece-Futter und ergonomischem Design
Anwendungen
Die ActivArmr® 80-400 Handschuhe eignen sich ideal für Winterarbeiten im Freien, Be- und Entladen von Waren sowie Bauarbeiten. Sie sind besonders empfehlenswert für Branchen wie das Bauwesen und die Forstwirtschaft, in denen sowohl der Schutz vor extremen Temperaturen als auch eine sichere Griffigkeit essenziell sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156 g |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Kälteschutz (EN 511) | 20 |
| Hauptmaterial | acryl |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage