8810-7 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 8810 INFINITY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:8810-7
Rubix:2503074
EAN:7340118321424
8810-7 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe7
Kälteschutz (EN 511)x2x
Hauptmaterialacryl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8810-7 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® INFINITY 8810 Handschuh bietet Kälteschutz, bleibt dabei aber besonders weich und flexibel. Er eignet sich ideal für Arbeiten in kalten oder halbtrockenen Umgebungen und zeichnet sich durch eine Nitrilschaumbeschichtung aus, die eine hervorragende Griffigkeit und ein hohes Tastgefühl gewährleistet. Das Fleecefutter und die atmungsaktiven Materialien sorgen für langanhaltenden Tragekomfort, selbst bei kalten Bedingungen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell entwickelt, um maximalen Schutz und Komfort bei Arbeiten unter kalten Bedingungen zu bieten. Seine Nitrilschaumbeschichtung sorgt für eine ausgezeichnete Griffigkeit, ohne das Tastgefühl zu beeinträchtigen, wodurch er ideal für Präzisionsarbeiten geeignet ist. Das Fleecefutter in Kombination mit Nylon-, Acryl- und Spandexfasern schafft eine effektive Wärmeisolierung, welche die Hände warm hält, ohne Hitzestau zu verursachen. Dank der Atmungsaktivität kann der Handschuh den ganzen Tag über bequem getragen werden. Die robuste Verarbeitung schützt vor Abrieb, Kratzern, Schnitten, Rissen und Blasenbildung. Zudem ist der Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum, Aqua PU
• Futter: Fleece, Nylon, Acryl, Spandex
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 235-275 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz, Gelb

Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 und EN 511 und bietet Schutz vor Kältekontakt (2/4). Zudem entspricht er der EN 388 mit einer Klassifizierung von 4221A, was seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (2/4), Reißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bestätigt. Seine Schnittschutzleistung nach ISO EN 13997 liegt bei A. Der Handschuh bietet darüber hinaus eine thermische Beständigkeit nach EN 407 Level 1, sodass er gelegentlich heiße Gegenstände bis zu 100°C handhaben kann. Er ist zudem Oeko-Tex- und Dermatest-zertifiziert und somit hautfreundlich sowie ugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der EU-Verordnung 1935/2004.

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 hat sich das Unternehmen dem Arbeitsschutz verschrieben und bietet hochwertige Produkte, die Hände und Füße in verschiedensten industriellen Arbeitsumgebungen optimal schützen.

Stärken

• Optimale Kälteschutzeigenschaften dank Fleecefutter – ideal für kalte und halbkühle Umgebungen
• Hervorragendes Tastgefühl für präzise Arbeiten in der mittleren Handhabung
• Verbesserte Griffigkeit durch Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche für sicheren Halt von Gegenständen
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktive und elastische Materialien, die eine lange Nutzung ohne Unannehmlichkeiten ermöglichen
• Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis 100°C für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Der TEGERA® INFINITY 8810 eignet sich besonders für den Einsatz in trockenen, kalten, feuchten oder verschmutzten Umgebungen. Er ist ideal für den Maschinenbetrieb, das Bauwesen, Holzbauarbeiten, Installationsarbeiten, den Transport, das Fahren von Fahrzeugen sowie für Lager- und Flughafenarbeiten. Durch sein spezielles Design ist er die perfekte Wahl für Reparaturarbeiten und mittelschwere Handhabungstätigkeiten und gewährleistet dabei sowohl Schutz als auch ganztägigen Komfort.

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Kälteschutz (EN 511)x2x
Hauptmaterialacryl
Lebensmittelkontaktja
Futtervlies
Beschichtung der Handschuhenitril
Farbeschwarz
Werkstoffacryl/nylon/spandex (innenfutter);nitrilschaum/wasserbasiertes pu (eintauchen);fleece (futter);nitril/nylon (außen);acryl (innen)
8,36 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe