9127-11 GRAU-SCHWARZ Kälteschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetikleder-Handschuh TEGERA 9127
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:9127-11
Rubix:2503296
EAN:7392626039759

Produktdetails : 9127-11 GRAU-SCHWARZ Kälteschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Dieser Handschuh hält Sie warm und bietet dank des hochwertigen Microthan®+ Synthetikleders und des Thinsulate 40g Winterfutters einen hervorragenden Grip bei kalten Bedingungen. Ergonomische Funktionen wie ein verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, verstärkte Fingerspitzen, vorgekrümmte Finger und ein speziell gestalteter Daumen erhöhen die Gebrauchstauglichkeit während langer Arbeitstage bei diesem High-Tech-Profihandschuh für Allround-Einsätze.
Ergonomischer Handschuh mit langlebigem, hochwertigem Microthan®+, wintergefüttert mit Thinsulate 40g.
Stärken
Ergonomisch geformt,Winddichte Rückhand,Chromfrei,Verstärkter Zeigefinger,Verstärkte Nähte,Speziell gestaltete Details,Verstärkte Fingerspitzen,Vorgekrümmte Finger,Speziell gestalteter Daumen
Anwendungen
Maschinenbedienung,Bau und Konstruktion,Zimmerei,Installationsarbeiten,Bauarbeiten,Transportarbeiten,Maschinenfahren,Lagerarbeiten,Flughafenarbeiten,Bergbau,Arbeiten in der Holzindustrie,Reparaturarbeiten,Arbeiten in der Papierindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 21x |
| Hauptmaterial | polyester |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,48 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
175,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
