UVEX-60592-11 60592/1 Schutzhandschuh unilite thermo PLUS Gr. 11

Uvex unilite thermo plus

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:6059211
Rubix:3017781
EAN:4048612036143
UVEX-60592-11 60592/1 Schutzhandschuh unilite thermo PLUS Gr. 11

Technische Zusammenfassung

Größe11
Kälteschutz (EN 511)10
Hauptmaterialacryl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UVEX-60592-11 60592/1 Schutzhandschuh unilite thermo PLUS Gr. 11


Der uvex unilite thermo plus Schutzhandschuh wurde für zuverlässige Isolation und hohe Widerstandsfähigkeit in kalten Arbeitsumgebungen entwickelt. Er kombiniert Robustheit, Tragekomfort und Flexibilität und eignet sich ideal für Tätigkeiten bei winterlichen Temperaturen. Die doppellagige Struktur hält die Wärme im Handschuh und ermöglicht zugleich uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften:
Der uvex unilite thermo plus ist speziell für den Einsatz bei Kälte ausgelegt. Die doppelte Schicht aus Acryl und Schurwolle sorgt für effektive Wärmeisolierung und ein angenehmes Tragegefühl. Die Innenhand und drei Viertel des Handrückens sind mit einem flexiblen Polymer beschichtet, das eine hohe Abriebfestigkeit und zuverlässigen Grip in trockenen oder leicht feuchten Bereichen bietet. Der Handschuh bleibt auch bei niedrigen Temperaturen geschmeidig, ermöglicht präzises Arbeiten und bietet eine ergonomische Passform. Zusätzlich ist er touchscreen-kompatibel, sodass mobile Geräte bedient werden können, ohne den Handschuh auszuziehen.

Spezifikationen:
• Modell: Strickbund
• Farbe: Schwarz
• Beschichtung: Polymer
• Beschichtungsbereich: Innenhand und 3/4 des Handrückens
• Kälteschutz: Schutz vor Frost und niedrigen Temperaturen
• Mechanischer Schutz: Schutz vor Schürf- und Schnittverletzungen
• Einsatzbereich: Trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebungen
• uvex Technologie: Touchscreen-Kompatibilität
• Geschlecht: Unisex

Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1: Mechanische Risiken – 3 = Abriebfestigkeit, 1 = Schnittfestigkeit, 3 = Weiterreißfestigkeit, 1 = Stichfestigkeit
• EN 511: Kälteschutz – 1 = Kontaktkältebeständigkeit

Stärken

• Zuverlässige Wärmeisolierung bei Kälte
• Abriebfeste Polymerbeschichtung
• Hohe Flexibilität und angenehmer Tragekomfort bei niedrigen Temperaturen
• Ergonomische Passform für präzise Handhabung
• Guter Grip in trockenen und leicht feuchten Bereichen
• Touchscreen-fähig

Anwendungen

Dieser Kälteschutzhandschuh ist ideal für Arbeitsplätze mit dauerhaft niedrigen Temperaturen, etwa in Kühl- und Tiefkühllagern, beim Bau- und Betonbau oder bei Tätigkeiten mit kalten Werkstücken. Auch Staplerfahrer sowie Beschäftigte im Außenbereich profitieren im Winter von einer effektiven Kälteisolierung ohne Einschränkung von Komfort oder Fingerfertigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Kälteschutz (EN 511)10
Hauptmaterialacryl
Beschichtung der Handschuhepolyamid
Werkstoffacryl-schurwolle/polyamid/elastan
HerkunftslandPK
65,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
77,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe