417-8 GRAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
Handschuh aus Synthetikleder TEGERA 417
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:417-8
Rubix:2501638
EAN:7392626070004

Dokumente
Produktdetails : 417-8 GRAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 417 überzeugt durch seine perfekte Passform und zuverlässige Griffigkeit. Er bietet einen hohen Tragekomfort und wirksamen Schutz in kalten, trockenen oder feuchten Arbeitsumgebungen. Die mit Diamantmuster versehene synthetische Lederhandfläche ermöglicht dabei ein präzises und sicheres Arbeiten.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine ergonomische Form und außergewöhnliche Flexibilität aus, was ihn ideal für mittelschwere Handhabungsarbeiten macht. Die verstärkte Handfläche aus synthetischem Leder sorgt für sicheren Halt, selbst auf rutschigen Oberflächen, während das Diamantmuster die Griffigkeit zusätzlich verstärkt. Das Innenfutter aus Fleece bietet eine gute Wärmeisolierung in kalten Arbeitsumgebungen. Gleichzeitig bleibt die Fingerspitzen-Sensibilität hoch, was den Einsatz bei feinen Arbeiten und mit kleinen Materialien erleichtert. Das doppelte elastische Bündchen am Handgelenk gewährleistet einen festen Sitz ohne Verrutschen, was sowohl die Sicherheit als auch die Produktivität verbessert.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Synthetisches Leder
• Material Handrücken: Polyester
• Futter: Fleece
• Innenfutter: Komplett gefüttert
• Länge: 250–270 mm
• Farben: Grau, Schwarz, Blau
Normen:
• EN 388+A1 (1121X) – bietet Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (1/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 21420 – legt allgemeine Anforderungen an Tragekomfort, Fingerfertigkeit und Sicherheit von Schutzhandschuhen fest
• EN 511 (01X) – bescheinigt Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme der Stufe 1, geeignet für 15 Sekunden Kontakt mit 100 °C
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung persönlicher Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Qualität, um die Sicherheit von Arbeitern zu gewährleisten und den Anforderungen unterschiedlichster industrieller Einsatzbereiche gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine ergonomische Form und außergewöhnliche Flexibilität aus, was ihn ideal für mittelschwere Handhabungsarbeiten macht. Die verstärkte Handfläche aus synthetischem Leder sorgt für sicheren Halt, selbst auf rutschigen Oberflächen, während das Diamantmuster die Griffigkeit zusätzlich verstärkt. Das Innenfutter aus Fleece bietet eine gute Wärmeisolierung in kalten Arbeitsumgebungen. Gleichzeitig bleibt die Fingerspitzen-Sensibilität hoch, was den Einsatz bei feinen Arbeiten und mit kleinen Materialien erleichtert. Das doppelte elastische Bündchen am Handgelenk gewährleistet einen festen Sitz ohne Verrutschen, was sowohl die Sicherheit als auch die Produktivität verbessert.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Synthetisches Leder
• Material Handrücken: Polyester
• Futter: Fleece
• Innenfutter: Komplett gefüttert
• Länge: 250–270 mm
• Farben: Grau, Schwarz, Blau
Normen:
• EN 388+A1 (1121X) – bietet Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (1/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 21420 – legt allgemeine Anforderungen an Tragekomfort, Fingerfertigkeit und Sicherheit von Schutzhandschuhen fest
• EN 511 (01X) – bescheinigt Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme der Stufe 1, geeignet für 15 Sekunden Kontakt mit 100 °C
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung persönlicher Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Qualität, um die Sicherheit von Arbeitern zu gewährleisten und den Anforderungen unterschiedlichster industrieller Einsatzbereiche gerecht zu werden.
Stärken
• Sicherer Griff dank verstärkter Handfläche mit Diamantmuster
• Effektiver Kälteschutz für kalte Arbeitsumgebungen
• Hervorragendes Fingerspitzengefühl für Präzisionsaufgaben
• Lang anhaltender Tragekomfort durch weiches Fleecefutter
• Stabiler Sitz durch doppelten Gummizug am Handgelenk
• Minimiert Verletzungsrisiken wie Abschürfungen, Blasen, Kratzer und Risse
• Effektiver Kälteschutz für kalte Arbeitsumgebungen
• Hervorragendes Fingerspitzengefühl für Präzisionsaufgaben
• Lang anhaltender Tragekomfort durch weiches Fleecefutter
• Stabiler Sitz durch doppelten Gummizug am Handgelenk
• Minimiert Verletzungsrisiken wie Abschürfungen, Blasen, Kratzer und Risse
Anwendungen
Der TEGERA® 417 Handschuh eignet sich ideal für Qualitätskontrollen, Inspektionsarbeiten, das Führen von Maschinen, mittelschwere Handhabungsarbeiten und Installationsarbeiten. Besonders empfohlen wird er für kalte, trockene oder feuchte Umgebungen sowie für Arbeitsplätze mit rutschigen Oberflächen oder Staub. Hauptanwendungsbereiche sind Maschinenbetrieb, Lagerlogistik, Transport und industrielle Instandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 01x |
| Hauptmaterial | textil |
| Länge | 250 mm |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | vlies |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,74 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
55,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen