296-10 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

Lederhandschuh TEGERA 296

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:296-10
Rubix:2501064
EAN:7392626058149
296-10 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Kälteschutz (EN 511)221
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 296-10 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 296 wurde speziell entwickelt, um zuverlässig vor Kälte, Feuchtigkeit und Wind zu schützen. Dank seines Designs mit hochwertigem Vollnarbenleder, Thinsulate™-Futter und der AQUATHAN®-Membran bietet er thermischen Komfort und Flexibilität, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist die ideale Lösung für Arbeitskräfte, die regelmäßig in kalten und feuchten Umgebungen tätig sind. Die Handfläche aus robustem Rindvollleder sorgt für eine hervorragende Abriebfestigkeit, während der Handrücken aus Neopren und Polyester zusätzlichen Schutz und Beweglichkeit bietet. Die atmungsaktive und wasserabweisende AQUATHAN®-Membran verhindert das Eindringen von Wasser und sorgt zugleich für ein angenehmes Handklima. Das 150 g starke Thinsulate™-Futter gewährleistet eine effektive Wärmeisolation, ohne das Gewicht des Handschuhs zu erhöhen. Vorgeformte und verstärkte Finger verbessern die Griffsicherheit und reduzieren die Ermüdung bei langen Einsätzen. Der winddichte Handrücken und das enganliegende, textile Bündchen schützen zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Spezifikationen:
• Material Handfläche: Rindvollleder, Stärke 0,7–0,8 mm
• Material Handrücken: Neopren, Polyester
• Futter: Thinsulate™ 150 g
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 255–310 mm
• Farben: Schwarz, Weiß

Normen:
• EN 388+A1 (2122X): Diese europäische Norm definiert den Schutz gegen mechanische Risiken, z. B. Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (2/4).
• EN ISO 21420: Diese Norm legt allgemeine Anforderungen in Bezug auf Tragekomfort, Fingerfertigkeit, Unbedenklichkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest.
• EN 511 (221): Diese Norm bewertet den Schutz gegen konvektive Kälte, Kontaktkälte und das Eindringen von Wasser – ideal bei Arbeiten bei niedrigen Temperaturen.

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, einem renommierten Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit 1949 steht Ejendals für Qualität und Sicherheit und entwickelt Produkte, die optimal auf die Anforderungen unterschiedlichster industrieller Einsatzbereiche abgestimmt sind.

Stärken

• Zuverlässiger Kälteschutz durch Thinsulate™-Futter mit 150 g/m²
• Wasserdicht und atmungsaktiv dank AQUATHAN®-Membran
• Hohe Fingerfertigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen
• Verstärkte, vorgeformte Finger für sicheren Griff
• Ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen
• Schutz vor Abrieb, Schnitten und Feuchtigkeit
• Ergonomisches Design und hochwertige Verarbeitung für optimalen Tragekomfort
• Entwickelt für raue Arbeitsumgebungen und extreme Witterungsbedingungen

Anwendungen

Der TEGERA® 296 eignet sich hervorragend für mittlere Montagearbeiten im Freien oder in unbeheizten Räumen. Empfohlen wird er u. a. für das Baugewerbe, Zimmererarbeiten, Installationen, Bauprojekte, Transportwesen, Fahrzeugführung, Lagerlogistik, Flughäfen, Holzindustrie, Reparaturdienste, Fischerei, Jagd sowie für Gartenarbeiten. Der Handschuh ist für herausfordernde, feuchte, windige und kalte Arbeitsbedingungen konzipiert und bietet Komfort und Schutz zugleich.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Kälteschutz (EN 511)221
Hauptmaterialpolyester
Beschichtung der Handschuheohne
Farbeschwarz
Werkstoffpolyester/neopren/polyethylen
HerkunftslandCN
180,18 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
214,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe