NATR 50-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR50-PP-A
Rubix:18903
Hersteller:0057344440000
EAN:4012802428209
NATR 50-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 50-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x90x90 mm
Bruttogewicht924 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl650 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r60000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
141,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,05 € inkl. MwSt.