NATV 12 PPXA (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NATV 12 PPXA
Rubix:313087
Hersteller:142220
EAN:7316571631493
NATV 12 PPXA (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 12 PPXA (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit zylindrischer Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten durch Schräglage oder Verkippung
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x32x32 mm
Bruttogewicht72 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatv
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9,35 N
Statische Tragzahl, radial - C0r15,3 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
52,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen