Referenzen
INA:NNTR120X290X135-2ZL
Rubix:121167
Hersteller:0012471310000
EAN:4047643184946


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 135 mm |
Produktdetails : NNTR 120X290X135-2ZL (INA) Stützrolle INA
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 135 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nntr..-2zl |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 870000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1420000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.431,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.222,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage