NUTR 45100 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUTR 45100 A
Rubix:313735
Hersteller:94434
EAN:7316570148640
NUTR 45100 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 45100 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit verbesserter balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x100x100 mm
Bruttogewicht1376 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73,7 N
Statische Tragzahl, radial - C0r104 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
162,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std