NA 2204-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA2204-2RSR
Rubix:18760
Hersteller:0007031920000
EAN:4012802425307
NA 2204-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 2204-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x47x47 mm
Bruttogewicht170 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena22..-2rsr
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2300 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
41,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std