Referenzen
INA:NUTR4090-A
Rubix:19287
Hersteller:0095961000000
EAN:4047643189637


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : NUTR 4090-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1126 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 101000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen