Referenzen
INA:NATV35-PP-A
Rubix:18930
Hersteller:0057326200000
EAN:4012802428193


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : NATV 35-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 605 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 750 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen