NUTR 45100-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR45100-A
Rubix:19291
Hersteller:0095961430000
EAN:4012802416626
NUTR 45100-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 45100-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x100x100 mm
Bruttogewicht1388 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1400 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r114000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
126,28 exkl. MwSt.
/ Stück
150,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std