Referenzen
INA:PWTR3072-2RS-RR-XL
Rubix:2396935
Hersteller:0644205150000
EAN:4054366809933


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : PWTR 3072-2RS-RR-XL (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen