Referenzen
INA:KRE52-PP-A
Rubix:18611
Hersteller:0057507410000
EAN:4012802185935


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Breite | 66 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KRE 52-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 490 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 66 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Serie | kre..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16700 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen