2401.8970 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 75-B, LW70
Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2401.8970
Rubix:802022
Hersteller:108189
EAN:4047322254250

Dokumente
Produktdetails : 2401.8970 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Al, Storz-Größe 75-B, LW70
Storz-Kupplung. Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 70 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | drehbar |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage