UKP 216-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UKP216-J7
Rubix:2871558
Hersteller:0812185750000
EAN:4054366895615
UKP 216-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Befestigungsabstand232 mm
Achshöhe88,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKP 216-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8890 g
Innendurchmesser70 mm
Befestigungsabstand232 mm
Achshöhe88,9 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager82,6 mm
Außendurchmesser175 mm
Klemme78 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen105 mm
Bauformstehlagergehäuse (lange grundfläche)
Höhe175 mm
Länge292 mm
Dichtungrsr seals (both sides)
Serieukp
Gewicht8,86 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76000 N
Breite78 mm
Zolltarifcode84832000
266,52 exkl. MwSt.
/ Stück
317,16 inkl. MwSt.