Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UCPA203
FAG:UCPA203-J7
Rubix:1417711
Hersteller:0821621400000
EAN:4047643337397
UCPA 203-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Befestigungsabstand52 mm
Achshöhe30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht630 g
Innendurchmesser17 mm
Befestigungsabstand52 mm
Achshöhe30,2 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager31 mm
Außendurchmesser62 mm
Klemme12,7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Bauformgewindeboden (kurzer boden)
Höhe62 mm
Länge76 mm
Dichtungrsr seals
Serieucpa
Gewicht0,63 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Breite76 mm
Zolltarifcode84832000
24,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,94 € inkl. MwSt.