Referenzen
SNR:P.218
Rubix:674737
EAN:3413529568765


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 262 mm |
| Achshöhe | 101,6 mm |
Produktdetails : P 218 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Stehlagergehäuse mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 262 mm |
| Achshöhe | 101,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 88 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen