Referenzen
Timken:UCP205
Rubix:3147573
EAN:0087796071582


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : UCP205 (TIM) Gehäuselager Timken
Timken-Innovationen tragen weiterhin dazu bei, die Welt in Bewegung zu halten, einschließlich der Erfindung des breiten Innenringlagers und der Kugellager-Gehäuseeinheit. Timken setzt diese Innovation fort, indem wir unser umfangreiches ingenieurtechnisches Wissen über Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endanwenderanwendungen anwenden, um optimierte Leistung aus unserer Produktlinie für Gehäuseeinheiten zu erzielen.
Stärken
-UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Kompakt,
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der Serie UCP sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC) ausgestattet
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren wird mitgeliefert(1)
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für
Der Abstand der Schraubenlöcher und die Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit denen der Konkurrenz austauschbar
Das Gehäuse ist für einen einfachen Lageraustausch ausgelegt
Kompakt,
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der Serie UCP sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC) ausgestattet
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren wird mitgeliefert(1)
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für
Der Abstand der Schraubenlöcher und die Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit denen der Konkurrenz austauschbar
Das Gehäuse ist für einen einfachen Lageraustausch ausgelegt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 38 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13 mm |
| Bauform | zweischrauben-stehlager |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 140 mm |
| Dichtung | bonded nitrile rubber high-performance seal; precision-formed flinger; dual slinger-type contact seals (triple-lip r3 optional) |
| Serie | ucp 200 |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Breite | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen