Referenzen
NTN:ASPP206
Rubix:684123
EAN:4547359007466


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Werkstoff | grauguss |
Produktdetails : M-ASPP 206 (NTN) Stehlagereinheit NTN
Stehlagereinheit
Stehlagereinheit
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 29 mm |
| Höhe | 66,3 mm |
| Länge | 117 mm |
| Serie | aspp |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Breite | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort