Referenzen
NTN:AELP 205D1
Rubix:95325
Produktdetails : M-AELP 205D1 (NTN) Stehlagereinheit NTN
Stehlagereinheit
Stehlagereinheit
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | grauguss |
|---|---|
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 140 mm |
| Breite | 30,9 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
