UCPA 205 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

Stehlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:UCPA205
Rubix:3143426
Hersteller:893671
EAN:3660338461286
UCPA 205 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand56 mm
Achshöhe36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCPA 205 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit


Stehlager aus Gusseisen. Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Spannlager-Gehäuseeinheiten

Stärken

  • Hohe Kosteneffizienz
  • Hohe Vielseitigkeit
  • Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
  • Vorbereitet für Montageeinheiten
  • Geschmiertes und abgedichtetes Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand56 mm
Achshöhe36,5 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Außendurchmesser52 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Bauformgewindeboden
Höhe72 mm
Länge84 mm
Dichtungdual contact-type slinger seals (double sealed)
Serieucpa200
Gewicht0,83 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Breite38 mm
7,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std