NP 45EC (RHP) Stehlagereinheit RHP

Stehlager RHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:NP45EC
Rubix:2287491
Hersteller:NP45EC R
EAN:00747023019267
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand154,5 mm
Achshöhe54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NP 45EC (RHP) Stehlagereinheit RHP


Stehlager RHP

Stärken

•Feinbearbeitete Laufbahnen für einen leisen und effizienten Lauf
Sphärische Sitzfläche zur Kompensation anfänglicher Fehlausrichtung bei der Montage
Nachschmierungseinrichtung serienmäßig
Molded-Oil-Optionen benötigen keine Nachschmierung

Anwendungen

Lageranwendungen im Maschinenbau

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3300 g
Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand154,5 mm
Achshöhe54 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager54 mm
Außendurchmesser85 mm
Klemme12 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Bauform2-schraubenfuß (gehäuselager)
Höhe108 mm
Länge190,5 mm
Serienp
Gewicht2,8 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Breite54 mm
69,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage