NPQH-L-M5-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-L-M5-Q6-P10
Rubix:1132459
Hersteller:578277
EAN:4052568059804
NPQH-L-M5-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-L-M5-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt


L-Steckverschraubung NPQH-L-M5-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=3,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x15x10 mm
Bruttogewicht12,54 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std