NPQH-L-Q8-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-L-Q8-E-P10
Rubix:1156758
Hersteller:578272
EAN:4052568059750
NPQH-L-Q8-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-L-Q8-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt


L-Steckverbindung NPQH-L-Q8-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
4,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std