Referenzen
Festo:QSRL-3/8-8
Rubix:439293
Hersteller:153415
EAN:4052568034511

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : QSRL-3/8-8 Steckverschraubung Quick Star
L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-3/8-8 360° rotierend, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x50x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40,72 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen