QSLV2-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSLV2-1/8-8
Rubix:216312
Hersteller:153214
EAN:4052568032975
QSLV2-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV2-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSLV2-1/8-8 360° ausrichtbar, 2fach. Baugröße=Standard, Nennweite=4,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45,4 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 exkl. MwSt.
/ Stück
15,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen