853323 Gerade Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH, MINI

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:853323
Rubix:3235405
EAN:3660338094781
853323 Gerade Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 853323 Gerade Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Gerade Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1m5
Profilmini-profil
Anschluss 26
1,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std