QM-3/8-3/8 Muffe

Armschützer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QM-3/8-3/8
Rubix:148943
Hersteller:2256
EAN:4052568000172
QM-3/8-3/8 Muffe

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgeschmiedete aluminiumlegierung
Anschluss 1g 3/8 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QM-3/8-3/8 Muffe


Hülse QM-3/8-3/8 Produktgewicht=19 g, Pneumatischer Anschluss, Port 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss, Port 2=G3/8, Materialhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform), Materialinformationen, Hülse=(* Aluminium-Knetlegierung, * anodisiert)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x90x30 mm
Bruttogewicht19,02 g
Werkstoffgeschmiedete aluminiumlegierung
Anschluss 1g 3/8 in
Anschluss 2g 3/8 in
HerkunftslandIN
Zolltarifcode76090000
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std