843005 Verschlussschraube Isk Edelstahl mit FKM-Dichtung G1/8

EDELSTAHL-PARALLELSTECKER MIT FKM-DICHTUNG – INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:843005
Rubix:3235572
EAN:3660338062933
843005 Verschlussschraube Isk Edelstahl mit FKM-Dichtung G1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl-stahl
Anschluss 1g1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 843005 Verschlussschraube Isk Edelstahl mit FKM-Dichtung G1/8


Material: Edelstahl AISI 316L. Druckbereich: -0,99 bis 140 bar. Temperaturbereich: -110 °C bis 300 °C.
Verschlussschraube Isk Edelstahl mit FKM-Dichtung G1/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl-stahl
Anschluss 1g1/8
Profilaußengewinde
Anschluss 2g1/8
Max. Temperatur300 °C
16,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std