QS-1/4-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-1/4-12-20
Rubix:442623
Hersteller:130680
EAN:4052568024017
QS-1/4-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-1/4-12-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


Steckverschraubung QS-1/4-12-20 Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=8,7 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=20

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88x88x72 mm
Bruttogewicht45,28 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
52,80 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
62,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen