KQ2L06-G02A Steckverbindung

KQ2 One-Touch-Steckrohrbogen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L06-G02A
Rubix:2172969
Hersteller:KQ2L06-G02A
EAN:3618036058123
KQ2L06-G02A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffa (messing)
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L06-G02A Steckverbindung


Eine Dichtung aus Edelstahlblech, die beidseitig mit laminiertem NBR überzogen ist, sitzt auf dem Innengewinde für eine perfekte Dichtungskonstruktion, unabhängig von den Abweichungen in der Toleranz. Das Außengewinde für Rohrleitungen reduziert die Arbeitsstunden beträchtlich. Geeignet für den Einsatz mit Anschlussgewinden gemäß ISO1179 und ISO16030.

Stärken

Nimmt Schläuche aus Nylon und Urethan auf
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Mit dem Entriegelungsring können Schläuche einfach entfernt werden, ohne dass sie beschädigt werden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Werkstoffa (messing)
Anschluss 16 mm
Anschluss 21/4 in
Max. Temperatur60 °C
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage