Referenzen
Festo:CN-M5-PK-2
Rubix:147567
Hersteller:19521
EAN:4052568022563

Produktdetails : CN-M5-PK-2 Stecknippel-Verschraubung
Stecknippelverschraubung CN-M5-PK-2 für Kunststoffschläuche PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtungsring Nennweite=1,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtungsring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (zum weiteren Betrieb nachträglich erforderlich)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x40x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,8 g |
| Werkstoff | stahl |
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | n/cn |
| Anschluss 2 | 3 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
23,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen