3106 03 00 LF3000 Gerader Verbindungsanschluss, 3mm

Legris Gerader Verbindungsanschluss, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3106 03 00
Rubix:104658
Hersteller:3106 03 00
EAN:0820099214795
3106 03 00 LF3000 Gerader Verbindungsanschluss, 3mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3106 03 00 LF3000 Gerader Verbindungsanschluss, 3mm


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 3 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 3 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,002

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Gewicht der Verpackung31 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 13 mm
Anschluss 23 mm
Max. Temperatur80 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
5,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std