Referenzen
Festo:QST-G1/4-8
Rubix:216173
Hersteller:186161
EAN:4052568039653

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QST-G1/4-8 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QST-1/2-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x80x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31,54 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std