860014 Push-In drehbare Winkelverschraubung 12-G3/8 IG
L-STECKVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE, ZYLINDRISCH, DREHBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:860014
Rubix:3236158
EAN:3660338149702

Dokumente
Produktdetails : 860014 Push-In drehbare Winkelverschraubung 12-G3/8 IG
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die spezifische Mecaline-Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die spezifische Mecaline-Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In drehbare Winkelverschraubung 12-G3/8 IG
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Profil | innengewinde |
| Anschluss 2 | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen