Referenzen
Festo:QS-10H-8-50
Rubix:442640
Hersteller:130697
EAN:4052568024185

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Produktdetails : QS-10H-8-50 Steckverbindung
Steckverbindung QS-10H-8-50 mit Steckhülse. Größe=Standard, Nennweite=5,4 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x80x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,81 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
217,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen