QSL-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-1/8-8
Rubix:140014
Hersteller:153048
EAN:4052568011062
QSL-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSL-1/8-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=4,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x30x16 mm
Bruttogewicht18 g
Werkstoffpbt
Anschluss 1r 1/8
Profilqsl
Anschluss 214,5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,72 exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std