Referenzen
SMC:KQ2U06-99A-X35
Rubix:3056760

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (gewindestift);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (klemmhülse und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3,2 |
Produktdetails : KQ2U06-99A-X35 Steckverbindung
KQ2-Einhand-Schnellanschlüsse in metrischen und Zollgrößen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseausführungen und Gewindearten erhältlich. Die speziell gestaltete Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Kompressionsverschraubungen üblichen verringerten Durchfluss. Der KQ2-Auslösekragen löst sowohl das Spannfutter als auch die Klemmhülse und sorgt so für eine geringe Abziehkraft, wodurch das Entfernen des Schlauchs erleichtert wird.
Stärken
•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Für Vakuum- und Überdruckanwendungen geeignet
Der Auslösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Für Vakuum- und Überdruckanwendungen geeignet
Der Auslösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (gewindestift);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (klemmhülse und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 3,2 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Typ | kq2u |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort