QST-1/4-12 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-1/4-12
Rubix:216155
Hersteller:190669
EAN:4052568043018
QST-1/4-12 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-1/4-12 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QST-1/2-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x10x50 mm
Bruttogewicht60,6 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std